Appleton Electric C50t-a | 10y698 ตัวท่อร้อยสาย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPLETON ELECTRIC C50T-A ตัวท่อร้อยสาย 1/2 นิ้ว Trade ตัว C 4 คิว. นิ้ว, อะลูมิเนียม, ชุดดุมสกรู | AA2QCG 10Y698

APPLETON ELECTRIC C50T-A ตัวท่อร้อยสาย 1/2 นิ้ว Trade ตัว C 4 คิว. นิ้ว, อะลูมิเนียม, ชุดดุมสกรู

In Stock
รายการ: AA2QCG รุ่น: C50T-Aข้ามอ้างอิง: 10Y698

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,015 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อร้อยสายไฟตัวถัง
กลับประเภทFlat
รูปแบบตัวC
ความจุ4 ลูกบาศ์กนิ้ว
สีสีเทา
ประเภทการออกแบบแบบฟอร์ม 85, เซ็ตสกรู, หลังแบน
ฟอร์มแบบฟอร์ม 85
ประเภทสถานที่อันตรายไม่
ขนาดฮับ1 / 2 "
วัสดุอลูมิเนียมทองแดงฟรี
ชนิดภาพเขียนที่ตั้งธรรมดา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS7609000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Triple Coat Epoxy Coating

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวความจุประเภทการออกแบบขนาดฮับราคา
APPLETON ELECTRIC C75T-A ตัวท่อร้อยสาย 3/4 นิ้ว Trade ตัว C 7 คิว. นิ้ว, อะลูมิเนียม, ชุดดุมสกรู | AA2NVW 10V895 C75T-เอC7 ลูกบาศ์กนิ้วแบบฟอร์ม 85, เซ็ตสกรู, หลังแบน3 / 4 "฿1,222
APPLETON ELECTRIC LL400-A ตัวท่อร้อยสาย 4 นิ้ว Trade, LL Body, 330 คิว. นิ้ว, อะลูมิเนียม, ดุมเกลียว | AA2NXW 10W017 LL400-ALL330 ลูกบาศ์กนิ้วแบบ 85 เกลียวกลมกลับ4"฿29,073
APPLETON ELECTRIC LR400-A ตัวท่อร้อยสาย 4 นิ้ว Trade, LR Body, 330 คิว. นิ้ว, อะลูมิเนียม, ดุมเกลียว | AA2NYQ 10W071 LR400-ALR330 ลูกบาศ์กนิ้วแบบ 85 เกลียวกลมกลับ4"฿30,833
APPLETON ELECTRIC T300-A ตัวท่อร้อยสาย 3 นิ้ว Trade ตัว T 185 คิว นิ้ว, อะลูมิเนียม, ดุมเกลียว | AA2NZB 10W116 T300-อT185 ลูกบาศ์กนิ้วแบบ 85 เกลียวกลมกลับ3"฿20,985
APPLETON ELECTRIC T50T-A ตัวท่อร้อยสาย 1/2 นิ้ว Trade ตัว T 4 คิว นิ้ว, ชุดดุมสกรู, อะลูมิเนียม | AA2NZH 10W130 T50T-AT4 ลูกบาศ์กนิ้วแบบฟอร์ม 85, เซ็ตสกรู, หลังแบน1 / 2 "฿1,122
APPLETON ELECTRIC T75T-A ตัวท่อร้อยสาย 3/4 นิ้ว Trade ตัว T 7 คิว นิ้ว, ชุดดุมสกรู, อะลูมิเนียม | AA2NZJ 10W139 T75T-AT7 ลูกบาศ์กนิ้วแบบฟอร์ม 85, เซ็ตสกรู, หลังแบน3 / 4 "฿1,516
APPLETON ELECTRIC T77-SA ตัวท่อร้อยสาย, 2 1/2 นิ้ว Trade, ตัว T, 102 คิว. นิ้ว, อะลูมิเนียม, ดุมเกลียว | AA2NZK 10W141 T77-ศอ.บตT102 ลูกบาศ์กนิ้วFM7, เธรด2-1 / 2 "฿20,609

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC C50T-A ตัวท่อร้อยสาย 1/2 นิ้ว Trade ตัว C 4 คิว. นิ้ว, อะลูมิเนียม, ชุดดุมสกรู
฿1,015 / หน่วย