Appleton Electric 92-575 | Tumbler Switch Eds Series 2 Gang 1ขั้ว | 13u989 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPLETON ELECTRIC EDS110F1 Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead-End Hub, Rocker Arm, 1 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DNX 92-575, 13U989

APPLETON ELECTRIC EDS110F1 สวิตช์แก้วน้ำ, 2 แก๊ง, ดุม Dead-End, แขนโยก, ดุม 1 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC

In Stock
รายการ: AA6DNX รุ่น: EDS110F1อ้างอิงข้าม: 92-575, 13U989
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
฿29,968 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์แก้วน้ำ
แอมป์20
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ความลึก4.69 "
ความสูง4.63 "
HP1 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC
ขนาดฮับ1"
สไตล์ฮับทางตัน
เครื่องหมายตำนานเปิด / ปิด
การติดหลุมยึด
คะแนน NEMA7C, 7D, 9E, 9F, 9G
จำนวนแก๊ง2
การจัดอันดับความปลอดภัยคลาส I, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; คลาส II, ดิวิชั่น 1 & 2, กลุ่ม E, F, G; คลาส III
ประเภทสวิทช์1 เสา
ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านหน้าดำเนินการ
UPC695977794191
แรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
ความกว้าง6.19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.48
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Corrosion Resistant, Pad Lockable in the On or Off Position

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแอมป์HPประเภทสวิทช์ความกว้างขนาดฮับสไตล์ฮับการติดราคา
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ทำงานด้านหน้า, ดุม 1 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC | AA6DLX 25-101, 13U942 อีดีเอส110เอฟ1-201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC2 เสา3"1"ทางตันหลุมยึด฿25,581
APPLETON ELECTRIC EDS110-F23 สวิตช์แก้วน้ำ 1 แก๊ง ดุมแบบ Dead-End ดุม 1 นิ้ว 30A 120 ถึง 277V AC | AA6DLY 25-101, 13U943 EDS110-F23-302 แรงม้า @ 120/240 VAC2 เสา3"1"ทางตันหลุมยึด฿28,689
APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W3 สวิตช์แก้วน้ำ 1 แก๊ง ดุมแบบ Dead-End ดุม 1 นิ้ว 30A 120 ถึง 277V AC | AA6DMA 25-101, 13U945 EDS110-F3W3-302 แรงม้า @ 120/240 VAC3-Way3"1"ทางตันหลุมยึด฿23,716
APPLETON ELECTRIC EDS110-F4W สวิตช์แก้วน้ำ 1 แก๊ง ดุมแบบ Dead-End ดุม 1 นิ้ว 20A 120 ถึง 277V AC | AA6DMB 25-101, 13U946 EDS110-F4W-201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC4-Way3"1"ทางตันหลุมยึด฿33,321
APPLETON ELECTRIC EDS150F3W สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 1/2 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC | AA6DMN 58-535, 13U957 EDS150F3W-201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC3-Way3"1 / 2 "ทางตันหลุมยึด฿27,421
APPLETON ELECTRIC EDS150F4W สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 1/2 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC | AA6DMP 58-535, 13U958 EDS150F4W-201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC4-Way3"1 / 2 "ทางตันหลุมยึด฿33,429
APPLETON ELECTRIC EDS150-F4W สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 1/2 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC | AA6DMY 70-225, 13U967 EDS150-F4Wแอล , เอ็ม , เอส , เอ็กแอล , XS201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC4-Way3"1 / 2 "ทางตันหลุมยึด฿33,321

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC EDS110F1 สวิตช์แก้วน้ำ, 2 แก๊ง, ดุม Dead-End, แขนโยก, ดุม 1 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC
฿29,968 / หน่วย