Appleton Electric 70-718 | แก้วน้ำสวิตช์ Eds Series 1 Gang 3 ทาง | 13u952 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPLETON ELECTRIC EDS110F3W3 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1 นิ้ว Hub, 30A, 120 ถึง 277V AC | AA6DMH 70-718, 13U952

APPLETON ELECTRIC EDS110F3W3 สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 1 นิ้ว, 30A, 120 ถึง 277V AC

In Stock
รายการ: AA6DMH รุ่น: EDS110F3W3อ้างอิงข้าม: 70-718, 13U952
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
฿23,966 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์แก้วน้ำ
แอมป์30
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ความลึก4.69 "
ความสูง4.63 "
HP2 แรงม้า @ 120/240 VAC
ขนาดฮับ1"
สไตล์ฮับทางตัน
เครื่องหมายตำนานเปิด / ปิด
การติดรูยึด / ฮับ
คะแนน NEMA7C, 7D, 9E, 9F, 9G
จำนวนแก๊ง1
การจัดอันดับความปลอดภัยคลาส I, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; คลาส II, ดิวิชั่น 1 & 2, กลุ่ม E, F, G; คลาส III
ประเภทสวิทช์3-Way
ประเภทผู้ปฏิบัติงานแขนโยก
แรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8536509035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Corrosion Resistant, Pad Lockable in the On or Off Position

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์HPราคา
APPLETON ELECTRIC EDS110F3W สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, แขนโยก, ดุม 1 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC | AA6DMG 25-201, 13U951 EDS110F3W201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC฿23,632

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC EDS110F3W3 สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 1 นิ้ว, 30A, 120 ถึง 277V AC
฿23,966 / หน่วย