Appleton Electric Eds228 | แก้วน้ำสวิตช์ Eds Series 2 Gangs 2-pole | 13v007 | Raptor Supplies ประเทศไทย
APPLETON ELECTRIC EDS228 สวิตช์แก้วน้ำ 2 แก๊ง ดุม Dead-End ดุม 3/4 นิ้ว 20A 120 ถึง 277V AC | AA6DPQ 13V007

APPLETON ELECTRIC EDS228 สวิตช์แก้วน้ำ, 2 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 3/4 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC

In Stock
รายการ: AA6DPQ รุ่น: EDS228ข้ามอ้างอิง: 13V007

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿59,523 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์แก้วน้ำ
แอมป์20
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ความลึก4.69 "
ความสูง4.63 "
HP1 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC
ขนาดฮับ3 / 4 "
สไตล์ฮับทางตัน
เครื่องหมายตำนานเปิด / ปิด
การติดหลุมยึด
คะแนน NEMA7C, 7D, 9E, 9F, 9G
จำนวนแก๊ง2
การจัดอันดับความปลอดภัยคลาส I, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; คลาส II, ดิวิชั่น 1 & 2, กลุ่ม E, F, G; คลาส III
ประเภทสวิทช์2 เสา
ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านหน้าดำเนินการ
แรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
ความกว้าง6.19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 6.39
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Corrosion Resistant, Pad Lockable in the On or Off Position

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์HPขนาดฮับสไตล์ฮับการติดจำนวนแก๊งการจัดอันดับความปลอดภัยราคา
APPLETON ELECTRIC EDS150-F2 สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 1/2 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC | AA6DMW 28-350, 13U965 EDS150-F23"201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC1 / 2 "ทางตันหลุมยึด1คลาส I, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม B, C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; คลาส II, ดิวิชั่น 1 & 2, กลุ่ม E, F, G; คลาส III฿33,192
APPLETON ELECTRIC EDS175-F2 สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 3/4 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC | AA6DNG 87-198, 13U975 EDS175-F23"201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC3 / 4 "ทางตันหลุมยึด1คลาส I, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม B, C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; คลาส II, ดิวิชั่น 1 & 2, กลุ่ม E, F, G; คลาส III฿31,832
APPLETON ELECTRIC EDS175-F23 สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 3/4 นิ้ว, 30A, 120 ถึง 277V AC | AA6DNH 87-198, 13U976 EDS175-F233"302 แรงม้า @ 120/240 VAC3 / 4 "ทางตันหลุมยึด1คลาส I, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม B, C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; คลาส II, ดิวิชั่น 1 & 2, กลุ่ม E, F, G; คลาส III฿35,684
APPLETON ELECTRIC EDS175F2 สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 3/4 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC | AA6DNP 88-394, 13U982 อีดีเอส175เอฟ23"201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC3 / 4 "ทางตันรูยึด / ฮับ1คลาส I, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม B, C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; คลาส II, ดิวิชั่น 1 & 2, กลุ่ม E, F, G; คลาส III฿30,797
APPLETON ELECTRIC EDS175F23 สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 3/4 นิ้ว, 30A, 120 ถึง 277V AC | AA6DNQ 88-394, 13U983 อีดีเอส175เอฟ233"302 แรงม้า @ 120/240 VAC3 / 4 "ทางตันรูยึด / ฮับ1คลาส I, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม B, C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; คลาส II, ดิวิชั่น 1 & 2, กลุ่ม E, F, G; คลาส III฿34,600
APPLETON ELECTRIC EDS210F1 สวิตช์แก้วน้ำ 2 แก๊ง ดุมแบบ Dead-End ดุม 1 นิ้ว 20A 120 ถึง 277V AC | AA6DPC 59-407, 13U994 อีดีเอส210เอฟ16.19 "201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC1"ทางตันรูยึด / ฮับ2คลาส I, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; คลาส II, ดิวิชั่น 1 & 2, กลุ่ม E, F, G; คลาส III฿53,224
APPLETON ELECTRIC EDS218 สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 3/4 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC | AA6DPL 13V003 สพป. 2183"201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC3 / 4 "ทางตันหลุมยึด1คลาส I, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; คลาส II, ดิวิชั่น 1 & 2, กลุ่ม E, F, G; คลาส III฿35,344

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC EDS228 สวิตช์แก้วน้ำ, 2 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 3/4 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC
฿59,523 / หน่วย