Appleton Electric Edsf32q | ฝาครอบ/ห้อง/สวิตช์ 2 ขั้ว 1gang 30a | 13v143 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPLETON ELECTRIC EDSF32Q ฝาครอบด้านหน้า/ห้อง/ชุดสวิตช์, 2 เสา, 30A, 120/277V AC | AA6DWM 13V143

APPLETON ELECTRIC EDSF32Q ฝาครอบด้านหน้า/ห้องเพาะเลี้ยง/ชุดสวิตช์, 2 เสา, 30A, 120/277V AC

In Stock
รายการ: AA6DWM รุ่น: EDSF32Qข้ามอ้างอิง: 13V143
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
฿23,229 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบด้านหน้า / ห้อง / ชุดสวิตช์
แอมป์30
ความลึก1.6 "
ความสูง4.63 "
HP2 แรงม้า @ 120/240 VAC
เครื่องหมายตำนานเปิด / ปิด
วัสดุเหล็กอ่อน
จำนวนแก๊ง1
การจัดอันดับความปลอดภัยUL 894, UL 1203, UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1, Groups C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม C, D; Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G; และคลาส III
ประเภทสวิทช์2 เสา
ประเภทผู้ปฏิบัติงานชุดสวิตช์
UPC781381709620
แรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.51
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์HPการจัดอันดับความปลอดภัยประเภทสวิทช์ราคา
APPLETON ELECTRIC EDSF21Q ฝาครอบด้านหน้า/ห้อง/ชุดสวิตช์, 1 ขั้ว, 20A, 120/277V AC | AA6DWG 13V138 EDSF21Q201 HP @ 120 VAC และ 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1, Groups C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G; และคลาส III1 เสา฿17,920
APPLETON ELECTRIC EDSF22Q ฝาครอบด้านหน้า/ห้อง/ชุดสวิตช์, 2 เสา, 20A, 120/277V AC | AA6DWH 13V139 EDSF22Q201 HP @ 120 VAC และ 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1, Groups C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G; และคลาส III2 เสา฿22,242
APPLETON ELECTRIC EDSF23WQ ฝาครอบด้านหน้า/ห้อง/ชุดสวิตช์, 3 ทิศทาง, 20A, 120/277V AC, เหล็กอ่อนได้ | AA6DWJ 13V140 EDSF23WQ201 HP @ 120 VAC และ 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1, Groups C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G; และคลาส III3-Way฿19,072
APPLETON ELECTRIC EDSF24WQ ฝาครอบด้านหน้า/ห้อง/ชุดสวิตช์, 4 ทิศทาง, 20A, 120/277V AC, เหล็กอ่อนได้ | AA6DWK 13V141 EDSF24WQ201 HP @ 120 VAC และ 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1, Groups C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม C, D; Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G; และคลาส III4-Way฿27,015
APPLETON ELECTRIC EDSF31Q ฝาครอบด้านหน้า/ห้อง/ชุดสวิตช์, 1 ขั้ว, 30A, 120/277V AC | AA6DWL 13V142 EDSF31Q302 แรงม้า @ 120/240 VACUL 894, UL 1203, UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1, Groups C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม C, D; Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G; และคลาส III1 เสา฿18,708
APPLETON ELECTRIC EDSF33WQ ฝาครอบด้านหน้า/ห้อง/ชุดสวิตช์, 3 ทิศทาง, 30A, 120/277V AC, เหล็กอ่อนได้ | AA6DWN 13V144 EDSF33WQ302 แรงม้า @ 120/240 VACUL 894, UL 1203, UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1, Groups C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม C, D; Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G; และคลาส III3-Way฿19,445

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC EDSF32Q ฝาครอบด้านหน้า/ห้องเพาะเลี้ยง/ชุดสวิตช์, 2 เสา, 30A, 120/277V AC
฿23,229 / หน่วย