APPLETON ELECTRIC EYS-10 ข้อต่อซีล แนวตั้งและแนวนอน 4 นิ้ว Trade ตัวเมีย ยาว 9 3/4 นิ้ว เหล็ก | AA2NRW 10V054

APPLETON ELECTRIC EYS-10 ข้อต่อซีล แนวตั้งและแนวนอน 4 นิ้ว ตัวเมีย ยาว 9 3/4 นิ้ว เหล็ก

In Stock
รายการ: AA2NRW รุ่น: EYS-10ข้ามอ้างอิง: 10V054

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿55,891 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการติดตั้งซีล
สีเงิน
ขนาดท่อ4"
การเชื่อมต่อหญิงกับหญิง
ความยาว9.75 "
วัสดุเกรย์ลอยไอรอน
หมวดหมู่ย่อยอุปกรณ์ปิดผนึก
ชนิดภาพเขียนสถานที่อันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 6.57
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อการเชื่อมต่อชิ้นความยาววัสดุราคา
APPLETON ELECTRIC EYDM-150AL ข้อต่อฟิตติ้งซีล แนวตั้ง 1 1/2 นิ้ว ค้าจากชายเป็นหญิง ยาว 5 1/2 นิ้ว อลูมิเนียม | AA2NPD 10U991 EYDM-150AL1-1 / 2 "ชายกับหญิงการติดตั้งซีล5.5 "Almag 35 อลูมิเนียม฿11,405
APPLETON ELECTRIC EYDM-200 ข้อต่อซีล แนวตั้ง การค้า 2 นิ้ว ชายเป็นหญิง ยาว 6 1/8 นิ้ว เหล็ก | AA2NPE 10U992 อีดีเอ็ม-2002"ชายกับหญิงการติดตั้งซีล6.13 "เหล็กอ่อน฿13,756
APPLETON ELECTRIC EYDM-200AL ข้อต่อซีล แนวตั้ง 2 นิ้ว เทรด ชายเป็นหญิง ความยาว 6 1/8 นิ้ว อลูมิเนียม | AA2NPF 10U993 EYDM-200AL2"ชายกับหญิงการติดตั้งซีล6.13 "Almag 35 อลูมิเนียม฿13,106
APPLETON ELECTRIC EYDM-250 ข้อต่อซีล แนวตั้ง 2 1/2 นิ้ว ค้าจากชายเป็นหญิง ยาว 7 1/2 นิ้ว เหล็ก | AA2NPG 10U994 อีดีเอ็ม-2502-1 / 2 "ชายกับหญิงการติดตั้งซีล7.5 "เหล็กอ่อน฿19,656
APPLETON ELECTRIC EYDM-250AL ข้อต่อฟิตติ้งซีล 2 1/2 นิ้ว Trade ชายเป็นหญิง ความยาว 7 1/2 นิ้ว อลูมิเนียม | AA2NPH 10U995 EYDM-250AL2-1 / 2 "ชายกับหญิงการติดตั้งซีล7.5 "Almag 35 อลูมิเนียม฿18,726
APPLETON ELECTRIC EYDM-300 ข้อต่อซีล แนวตั้ง 3 นิ้ว ค้า ชายเป็นหญิง ยาว 8 1/8 นิ้ว เหล็ก | AA2NPJ 10U996 อีดีเอ็ม-3003"ชายกับหญิงการติดตั้งซีล8.13 "เหล็กอ่อน฿28,001
APPLETON ELECTRIC EYDM-300AL ข้อต่อซีล แนวตั้ง 3 นิ้ว เทรด ชายเป็นหญิง ความยาว 8 1/8 นิ้ว อลูมิเนียม | AA2NPK 10U997 EYDM-300AL3"ชายกับหญิงการติดตั้งซีล8.13 "Almag 35 อลูมิเนียม฿26,673

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC EYS-10 ข้อต่อซีล แนวตั้งและแนวนอน 4 นิ้ว ตัวเมีย ยาว 9 3/4 นิ้ว เหล็ก
฿55,891 / หน่วย