APPROVED VENDOR 02358 ก้านเกลียว ธรรมดา 7/16-20 x 12 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดเธรด |
ชั้น | 1A |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12ft |
ความแข็ง Rockwell | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ชั่วคราว พิสัย | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความต้านแรงดึง | 60,000 |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ขนาดเกลียว | 7 / 16-20 |
ประเภทด้าย | UNF |
กำลังรับ Yield | 45,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.02 |
รหัส HS | 7318155056 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.