1-det-02-m7- | สกรูหางปลา 5/16-18 X 3 นิ้ว - Pk25 | 5mnj3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1-DET-02-M7- Wing Screw Iron 5/16-18 X 3 Inch, 25PK | AE4RXY 5MNJ3

APPROVED VENDOR 1-DET-02-M7- สกรูปีกเหล็ก 5/16-18 X 3 นิ้ว 25PK

In Stock
รายการ: AE4RXY รุ่น: 1-DET-02-M7-อ้างอิงข้าม: 5MNJ3

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿6,030 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูนิ้วหัวแม่มือ
ชั้นยูเอ็นซี-2เอ
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.5 / 8 "
ความสูงของศีรษะ7 / 8 "
วัสดุหัวอ่อนได้ 32510
ความหนาของศีรษะ5 / 8 "
ประเภทหัวปีก
ความกว้างหัว1.375 "
ความยาว3"
วัสดุเหล็กอ่อน
ความแข็ง RockwellHB ฮิต
ไหล่ Dia.5 / 8 "
ไหล่ยาว7 / 8 "
ความต้านแรงดึง50,000
ขนาดเกลียว5 / 16-18
วัสดุเคล็ดลับเหล็กอ่อน
ประเภทเคล็ดลับรูปไข่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.15
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7318156080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1-DET-02-M7- สกรูปีกเหล็ก 5/16-18 X 3 นิ้ว 25PK
฿6,030 / แพ็ค