APPROVED VENDOR 10E694 จุกนมทองเหลือง 1-1/4 Npt - แพ็ค 25
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จุกนมท่อ |
การเชื่อมต่อ | NPT |
ความยาว | 1.25 " |
วัสดุ | ทองเหลืองแดง |
ภายนอก Dia. | 1.5 " |
ขนาดท่อ | 1.25 " |
วัดความแรงบีบคั้น | ปอนด์ 125 |
ตารางเวลา | 40 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 400 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | หัวนม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.15 |
รหัส HS | 7412200025 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตารางเวลา | การเชื่อมต่อ | ชิ้น | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E695 | 40 | NPT | จุกนมท่อ | -20 ถึง 400 องศา F | หัวนม | 4" | ทองเหลืองแดง | 5 / 8 " | ฿11,758 | ||
10E696 | 40 | NPT | จุกนมท่อ | -20 ถึง 400 องศา F | หัวนม | 2" | ทองเหลืองแดง | 2.125 " | ฿27,965 | ||
10E697 | 40 | NPT | จุกนมท่อ | -20 ถึง 400 องศา F | หัวนม | 2.5 " | ทองเหลืองแดง | 1.875 " | ฿25,328 | ||
1VGG3 | 40 | NPT | จุกนมท่อ | -20 ถึง 400 องศา F | หัวนม | ปิดหน้านี้ | ทองเหลืองแดง | - | ฿141 | ||
1VGG5 | 40 | NPT | จุกนมท่อ | -20 ถึง 400 องศา F | หัวนม | 1.5 " | ทองเหลืองแดง | - | ฿163 | ||
1VGG7 | 40 | NPT | จุกนมท่อ | -20 ถึง 400 องศา F | หัวนม | 2" | ทองเหลืองแดง | - | ฿179 | ||
1VGG9 | 40 | NPT | จุกนมท่อ | -20 ถึง 400 องศา F | หัวนม | 2.5 " | ทองเหลืองแดง | - | ฿198 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.