APPROVED VENDOR 12R538 เครื่องยก/เครื่องจ่ายดรัมแนวตั้ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องยกกลองแนวตั้ง / เครื่องจ่าย |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
การหมุนกลอง | องศา 360 |
เสร็จสิ้น | สีเหลืองอุตสาหกรรม |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
จำนวนกลอง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 44ft |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8ft |
ความกว้างโดยรวม | 27ft |
มุมการหมุน | องศา 360 |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยมือ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.15 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
12R541 | 45.5ft | 33.25ft | เกียร์ | ฿34,256 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.