APPROVED VENDOR 12U643 เทอร์โมมิเตอร์แบบติดแผงอนาล็อก 100 ถึง 350f
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องวัดอุณหภูมิ Mt Analog Panel |
ความถูกต้อง | +/- 1 กองมาตราส่วน |
กรณีที่วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
กดขนาด | 3.5 " |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
การติด | พื้นผิวที่มีเต้าเสียบด้านล่าง |
สื่อการตรวจจับ | ไอกระตุ้น |
เซนเซอร์ Dia | 0.437 " |
ความยาวเซนเซอร์ | 1.87 " |
วัสดุเซนเซอร์ | ทองแดง |
ชั่วคราว พิสัย | 100 Degrees to 350 Degrees |
ความยาวท่อ | 120 " |
วัสดุ Tube | ทองแดงถักสีบรอนซ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.64 |
รหัส HS | 9025198080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความถูกต้อง | กรณีที่วัสดุ | กดขนาด | วัสดุเลนส์ | การติด | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุ Tube | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U604 | +/- 1 กองมาตราส่วน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.5 " | โพลีคาร์บอเนต | วงเล็บ | 0 Degrees to 100 Degrees | ทองแดงถักสีบรอนซ์ | ฿7,160 | |
12U606 | +/- 1 กองมาตราส่วน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.5 " | โพลีคาร์บอเนต | วงเล็บ | 30 Degrees to 180 Degrees | ทองแดงถักสีบรอนซ์ | - | RFQ
|
12U607 | +/- 1 กองมาตราส่วน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.5 " | โพลีคาร์บอเนต | วงเล็บ | 30 Degrees to 240 Degrees | ทองแดงถักสีบรอนซ์ | ฿7,160 | |
12U612 | +/- 1 กองมาตราส่วน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.5 " | โพลีคาร์บอเนต | วงเล็บ | 30 Degrees to 240 Degrees | ทองแดงถักสีบรอนซ์ | ฿5,344 | |
12U614 | +/- 1 กองมาตราส่วน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.5 " | อะคริลิค | ด้านหน้า Flanged กับ Back Outlet | 0 Degrees to 100 Degrees | ทองแดงถักสีบรอนซ์ | ฿7,336 | |
12U615 | +/- 1 กองมาตราส่วน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.5 " | อะคริลิค | ด้านหน้า Flanged กับ Back Outlet | 0 Degrees to 160 Degrees | ทองแดงถักสีบรอนซ์ | ฿7,336 | |
12U616 | +/- 1 กองมาตราส่วน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.5 " | อะคริลิค | ด้านหน้า Flanged กับ Back Outlet | 30 Degrees to 180 Degrees | ทองแดงถักสีบรอนซ์ | ฿7,336 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.