APPROVED VENDOR 13X102 หลังคาเพิงเก็บของ 6 ฟุต x 5 ฟุต สีเขียว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โรงเก็บของกลางแจ้ง |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความจุ | 175 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สี | สีเขียว |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
ความลึก | 6 '2-51 / 64 " |
ความสูงในการเปิดประตู | 72 51 / 64 " |
ความกว้างในการเปิดประตู | 32 45 / 64 " |
ประตู | บานพับ 1 ชิ้น |
ความสูง | 6 '2-51 / 64 " |
ความลึกภายใน | 67-7 / 64 " |
ความสูงภายใน | 74 51 / 64 " |
ความกว้างภายใน | 67 7 / 64 " |
ความลึกโดยรวม | 6 '2-51 / 64 " |
ความสูงโดยรวม | 6 '2-51 / 64 " |
ความกว้างโดยรวม | 5 '8-45 / 64 " |
ชนิดภาพเขียน | หลังคาลาด |
ความกว้าง | 5 '8-45 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.93 |
รหัส HS | 9406008030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงภายใน | ความจุ | สี | ความกว้างภายใน | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X099 | 74 51 / 64 " | 175 ลูกบาศ์ก ฟุต | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 67 7 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 5 '8-45 / 64 " | หลังคาลาด | ฿19,892 | RFQ
| |
13X101 | 74 51 / 64 " | 175 ลูกบาศ์ก ฟุต | Brown | 67 7 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 5 '8-45 / 64 " | หลังคาลาด | ฿19,892 | RFQ
| |
13X103 | 74 51 / 64 " | 258 ลูกบาศ์ก ฟุต | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 100 51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 8 '6-13 / 32 " | หลังคาลาด | ฿22,721 | RFQ
| |
13X104 | 74 51 / 64 " | 258 ลูกบาศ์ก ฟุต | Brown | 100 51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 8 '6-13 / 32 " | หลังคาลาด | ฿22,721 | RFQ
| |
13X106 | 74 51 / 64 " | 342 ลูกบาศ์ก ฟุต | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 134 19 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 11 '3-51 / 64 " | หลังคาลาด | ฿27,212 | RFQ
| |
13X107 | 74 51 / 64 " | 342 ลูกบาศ์ก ฟุต | Brown | 134 19 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 11 '3-51 / 64 " | หลังคาลาด | ฿27,212 | RFQ
| |
13X108 | 74 51 / 64 " | 342 ลูกบาศ์ก ฟุต | สีเขียว | 134 19 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 11 '3-51 / 64 " | หลังคาลาด | ฿27,212 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.