APPROVED VENDOR 15A825 ท่อ 1/2 นิ้ว 316 สแตนเลส ยาว 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ไม่มีเกลียว |
ภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 3 / 4 " |
ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
ตารางเวลา | 40 |
ไม่มีรอย / รอย | ไม่มีรอยต่อ |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 450 องศา F |
ความหนาของผนัง | 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 305.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.03 |
รหัส HS | 7306405040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A824 | ไม่มีเกลียว | 1 / 2 " | 10ft | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ฿6,220 | RFQ
| |
15A826 | ไม่มีเกลียว | 3 / 4 " | 10ft | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ฿13,387 | RFQ
| |
15A827 | ไม่มีเกลียว | 1 / 2 " | 10ft | 1 5 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ฿15,293 | RFQ
| |
15A828 | ไม่มีเกลียว | 2" | 10ft | 2.5 " | 2" | 3 / 16 " | ฿42,302 | RFQ
| |
4TND 4 | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ฿836 | ||
4TND 5 | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 1 / 2 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ฿1,076 | ||
4TND 7 | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 3 / 4 " | 18 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ฿1,723 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.