APPROVED VENDOR 15C016 ผ้าพันมือยืด สีใส 700ft.l ก 5 นิ้ว - แพ็ค12
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ้าพันมือ |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัด | 120 |
เกรด | ตามธรรมเนียม |
ความยาว | 700ft |
วัสดุ | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น |
สไตล์ | โยน |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.19 |
รหัส HS | 3920100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัด | ความยาว | วัสดุ | สไตล์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST153035 | ทูโทนช็อคชิพ | 30 | 1476ft | เอทิลีน | อ่อนไหว | 15 " | ฿860 | ||
PST15.53540 | ทูโทนช็อคชิพ | 35 | 2000ft | เอทิลีน | อ่อนไหว | 15.5 " | ฿1,127 | ||
PF70204M | ทูโทนช็อคชิพ | 70 | 1000ft | เอทิลีน | โยน | 20 " | ฿5,354 | ||
PF70304M | ทูโทนช็อคชิพ | 70 | 1000ft | เอทิลีน | โยน | 30 " | ฿7,217 | ||
OP80204M | ขาว | 80 | 1000ft | เอทิลีน | โยน | 20 " | ฿1,535 | ||
OXOP201204G | สีเขียว | 120 | 800ft | เอทิลีน | โยน | 20 " | ฿1,997 | ||
OXOP20604GR | สีเขียว | 60 | 1000ft | เอทิลีน | โยน | 20 " | ฿1,416 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.