16740 | แผ่นชิมสต๊อกเหล็กเย็นต่ำ 0.0020 In | 5ey18 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 16740 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0020 In | AE3QZU 5EY18

APPROVED VENDOR 16740 Shim Stock Roll เหล็กต่ำเย็น 0.0020 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3QZU รุ่น: 16740ข้ามอ้างอิง: 5EY18
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
฿1,777 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมหุ้น
ความอดทนความยาว+ 3 / -0.250 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความแข็ง RockwellB90
ขนาด6 x 180 "
อารมณ์เต็มฮาร์ด
ความต้านแรงดึง80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.051mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0002 "
ชนิดภาพเขียนม้วน
ความอดทนความกว้าง+/- 0.005 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดความหนาความอดทนความหนาความอดทนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 16700 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0010 In | AE3QZL 5EY 10 167006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "฿2,772
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 16705 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0015 In | AE3QZM 5EY11 167056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "฿3,707
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 16710 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0100 In | AE3QZN 5EY 12 167106 x 180 "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "฿1,966
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 16715 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0120 In | AE3QZP 5EY 13 167156 x 180 "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "฿2,308
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 16735 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0180 In | AE3QZT 5EY 17 167356 x 180 "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "฿3,079
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 16745 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0025 In | AE3QZV 5EY 19 167456 x 180 "0.064mm+/- 0.00025 "+/- 0.005 "฿2,954
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 16750 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0200 In | AE3QZW 5EY20 167506 x 180 "0.508mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "฿2,403

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 16740 Shim Stock Roll เหล็กต่ำเย็น 0.0020 นิ้ว
฿1,777 / หน่วย