APPROVED VENDOR ดอกสว่านก้านเกลียว 16W705 #13 ความยาวโดยรวม 9/16 M2
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดอกสว่านก้านเกลียว |
เทียบเท่าทศนิยม | . 1850 |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
ความยาวขลุ่ย | 5 / 16 " |
วัสดุ | เหล็ก M2 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9 / 16 " |
จุดมุม | องศา 135 |
ขนาดก้าน | 1 / 4-28 |
ขนาดสายไฟ | #13 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.02 |
รหัส HS | 7318158055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ความยาวขลุ่ย | ขนาดเศษส่วน | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W693 | . 0980 | 5 / 16 " | - | เหล็ก M2 | 1 / 2 " | #40 | ฿339 | |
16W695 | . 1250 | 5 / 16 " | 1 / 8 " | เหล็ก M2 | 1 / 2 " | - | ฿334 | |
16W696 | . 1285 | 5 / 16 " | - | เหล็ก M2 | 9 / 16 " | - | ฿339 | |
16W697 | . 1406 | 5 / 16 " | 9 / 64 " | เหล็ก M2 | 9 / 16 " | - | ฿31 | |
16W699 | . 1562 | 5 / 16 " | 5 / 32 " | เหล็ก M2 | 9 / 16 " | - | ฿30 | |
16W701 | . 1590 | 5 / 16 " | - | เหล็ก M2 | 9 / 16 " | #21 | ฿27 | |
16W702 | . 1610 | 5 / 16 " | - | เหล็ก M2 | 9 / 16 " | #20 | ฿337 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.