17275 | แผ่นชิมม้วนทองเหลือง 0.0040 นิ้ว 12 นิ้ว | 5ey69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17275 Shim Stock Roll Brass 0.0040 Inch 12 In | AE3RBZ 5EY69

APPROVED VENDOR 17275 ชิมสต๊อกม้วนทองเหลือง 0.0040 นิ้ว 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3RBZ รุ่น: 17275ข้ามอ้างอิง: 5EY69
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
฿7,000 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมหุ้น
ความอดทนความยาว+ 3 / -0.125 "
วัสดุทองเหลืองอัลลอยด์ 260
ความแข็ง Rockwell30 ครั้ง 56-68
ขนาด12 x 120 "
อารมณ์ครึ่งยาก
ความต้านแรงดึง57,000 PSI
ความหนา0.102mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0006 "
ชนิดภาพเขียนม้วน
ความอดทนความกว้าง+/- 0.008 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)32.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS7409290075
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความอดทนความหนาความอดทนความยาววัสดุความอดทนความกว้างความแข็ง Rockwellขนาดอารมณ์ความต้านแรงดึงราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 16140 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0010 In | AE3QQU 5EU79 16140+/- 0.0001 "+ 3 / -0.250 "เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ+/- 0.010 "B9012 x 120 "เต็มฮาร์ด80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿4,999
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 16205 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0020 In | AE3QQV 5EU80 16205+/- 0.0002 "+ 3 / -0.250 "เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ+/- 0.010 "B9012 x 120 "เต็มฮาร์ด80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,008
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 16255 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0030 In | AE3QQW 5EU81 16255+/- 0.0003 "+ 3 / -0.250 "เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ+/- 0.010 "B9012 x 120 "เต็มฮาร์ด80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,273
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 16290 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0040 In | AE3QQX 5EU82 16290+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ+/- 0.010 "B9012 x 120 "เต็มฮาร์ด80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,057
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 16330 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0050 In | AE3QQY 5EU83 16330+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ+/- 0.010 "B9012 x 120 "เต็มฮาร์ด80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,897
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 16355 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0060 In | AE3QQZ 5EU84 16355+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ+/- 0.010 "B9012 x 120 "เต็มฮาร์ด80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,212
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 16380 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0070 In | AE3QRA 5EU85 16380+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ+/- 0.010 "B9012 x 120 "เต็มฮาร์ด80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,197

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 17275 ชิมสต๊อกม้วนทองเหลือง 0.0040 นิ้ว 12 นิ้ว
฿7,000 / หน่วย