APPROVED VENDOR ถังเก็บวัตถุอันตราย 17855M 15 แกลลอน สีเหลือง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
ประเภทปิดบัญชี | แหวนสายฟ้า |
สี | สีเหลือง |
วัสดุปะเก็น | ยาง |
วัด | 18 |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
การเคลือบภายใน | อีพ็อกซี่ฟีนอลิก |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 14 " |
ความสูงโดยรวม | 25 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | I, II และ III ของวัตถุอันตราย |
UN Rating แข็ง | 1A2 / X193 / S |
ปริมาณ | 15 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 15 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.74 |
รหัส HS | 7310100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
17855R | ฿11,989 | ||
B15BR12 17855 วัตต์ | ฿9,217 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.