APPROVED VENDOR 17865 ดรัมไฟเบอร์ 11.5 นิ้ว 10 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
สี | สีน้ำตาล |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ภายใน Dia | 12.25 " |
วัสดุ | ไฟเบอร์ |
ภายนอก Dia. | 11.625 " |
ความสูงโดยรวม | 16.25 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | II และ III ของวัตถุอันตราย |
UN Rating แข็ง | 1G / Y70 / S |
ปริมาณ | 10 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 10 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.5 |
รหัส HS | 4819504020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทปิดบัญชี | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17861 | แหวน Leverlock | - | 15.5 " | 18.5 " | 15 แกลลอน. | ฿2,824 | ||
17862 | แหวนสายฟ้า | 18.5 " | 18.5 " | 27 " | 30 แกลลอน. | ฿5,623 | ||
17864 | - | 11.625 " | 11.625 " | 8.75 " | 5 แกลลอน. | ฿1,379 | ||
10091 | - | 14.75 " | 14.5 " | 32 " | 30 แกลลอน. | ฿3,424 | ||
7978 | - | - | 15.5 " | 20.13 " | 16.5 แกลลอน. | ฿2,414 | ||
7979 | - | - | 15.5 " | 28.5 " | 24 แกลลอน. | ฿2,927 | ||
10090 | - | 14.5 " | 14.5 " | 16.25 " | 15 แกลลอน. | ฿1,705 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.