APPROVED VENDOR 7978 ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 15.5 นิ้ว 16.5 แกลลอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
สี | สีน้ำตาล |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
วัสดุ | ไฟเบอร์ |
ภายนอก Dia. | 15.5 " |
ความสูงโดยรวม | 20.13 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | I, II และ III ของวัตถุอันตราย |
UN Rating แข็ง | 1G / X75 / S |
ปริมาณ | 16.5 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 16.5 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.4 |
รหัส HS | 4819504020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทปิดบัญชี | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17861 | แหวน Leverlock | - | 15.5 " | 18.5 " | 15 แกลลอน. | ฿2,824 | ||
17862 | แหวนสายฟ้า | 18.5 " | 18.5 " | 27 " | 30 แกลลอน. | ฿5,623 | ||
17864 | - | 11.625 " | 11.625 " | 8.75 " | 5 แกลลอน. | ฿1,379 | ||
10091 | - | 14.75 " | 14.5 " | 32 " | 30 แกลลอน. | ฿3,424 | ||
7979 | - | - | 15.5 " | 28.5 " | 24 แกลลอน. | ฿2,927 | ||
10090 | - | 14.5 " | 14.5 " | 16.25 " | 15 แกลลอน. | ฿1,705 | ||
17865 | - | 12.25 " | 11.625 " | 16.25 " | 10 แกลลอน. | ฿1,311 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.