APPROVED VENDOR 19D706 คาร์ไบด์เบอร์บอล 5/8
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คาร์ไบด์ Bur |
เครื่องตัด Dia | 5 / 8 " |
ประเภทคมตัด | ตัดเดี่ยว |
ความยาวของการตัด | 9 / 16 " |
แม็กซ์ RPM | 12000-25000 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2 5 / 16 " |
วัสดุก้าน | เหล็กชุบแข็ง |
ขนาดก้าน | 1 / 4 " |
รูปร่าง | ลูกบอล |
หมายเลขการค้า | SD-ฮิต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.03 |
รหัส HS | 8207901500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เครื่องตัด Dia | ความยาวของการตัด | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุก้าน | ขนาดก้าน | หมายเลขการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D692 | 3 / 8 " | 5 / 16 " | 20000-40000 | 2 1 / 64 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SD-ฮิต | ฿726 | |
19D696 | 7 / 16 " | 3 / 8 " | 15000-40000 | 2.125 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SD-ฮิต | ฿1,064 | |
19D703 | 3 / 16 " | 5 / 32 " | 30000-40000 | 1.5 " | คาไบด์ | 1 / 8 " | SD-ฮิต | ฿477 | |
19D708 | 1" | 15 / 16 " | 7500-15000 | 2 11 / 16 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SD-ฮิต | ฿4,958 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.