ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ หัวกรรเชียงคาร์ไบด์แบบตัดเดี่ยว รูปทรงลูกกลม
สไตล์ | รุ่น | เครื่องตัด Dia | ความยาวของการตัด | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุก้าน | ขนาดก้าน | หมายเลขการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19D708 | 1" | 15 / 16 " | 7500-15000 | 2 11 / 16 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SD-ฮิต | ฿4,958 | |
A | 19D692 | 3 / 8 " | 5 / 16 " | 20000-40000 | 2 1 / 64 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SD-ฮิต | ฿726 | |
A | 19D703 | 3 / 16 " | 5 / 32 " | 30000-40000 | 1.5 " | คาไบด์ | 1 / 8 " | SD-ฮิต | ฿477 | |
A | 19D706 | 5 / 8 " | 9 / 16 " | 12000-25000 | 2 5 / 16 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SD-ฮิต | - | RFQ
|
A | 19D696 | 7 / 16 " | 3 / 8 " | 15000-40000 | 2.125 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SD-ฮิต | ฿1,064 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้ระเบิดลม
- พื้นที่รวบรวมข้อมูลและพัดลมชั้นใต้ดิน
- กาว
- ขั้วต่อสายสวนและอะแดปเตอร์
- ตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือน
- โครงสร้าง
- ตัวจับเวลา
- ไส้กรองอากาศ
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- SANI-LAV สถานีล้าง
- REFLEXITE เทปสะท้อนแสง 10 ปีรถโรงเรียน
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI Fabricated Fitting Wyes, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON NG Series สวิตช์เคสแบบขึ้นรูป, เฟรม NG
- EATON โรตารีตัดการเชื่อมต่อหน้าสัมผัสเสริม
- TECHNIKS แตะผู้ถือ
- QMARK พัดลมเพดาน
- KIMBLE CHASE คอลัมน์แก้วพื้นฐาน
- MECHANIX Slip On ถุงมือช่างอเนกประสงค์