APPROVED VENDOR 19D773 คาร์ไบด์ Bur Taper Radius End 5/16
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คาร์ไบด์ Bur |
มุม | องศา 14 |
เครื่องตัด Dia | 5 / 16 " |
ประเภทคมตัด | ตัดเดี่ยว |
ความยาวของการตัด | 7 / 8 " |
แม็กซ์ RPM | 20000-40000 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.75 " |
วัสดุก้าน | เหล็กชุบแข็ง |
ขนาดก้าน | 1 / 4 " |
รูปร่าง | รวมมุม 14 องศาปลายรัศมีเรียว |
หมายเลขการค้า | SL-2 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.02 |
รหัส HS | 8207901500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เครื่องตัด Dia | ความยาวของการตัด | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุก้าน | ขนาดก้าน | หมายเลขการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D774 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 20000-40000 | 2 15 / 16 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SL-3 | ฿1,176 | |
19D775 | 1 / 2 " | 1.125 " | 15000-40000 | 3.031 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SL-4 | - | RFQ
|
19D778 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 40000-70000 | 1.5 " | คาไบด์ | 1 / 8 " | SL-42 | - | RFQ
|
19D779 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 1.5 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 8 " | SL-53 | ฿346 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.