APPROVED VENDOR 1CPN5 จุกนม 3/4 x 12 นิ้ว เหล็กดำ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวนม |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | เกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสีดำ |
ความยาว | 12 " |
แม็กซ์ ความดัน | 300 psi ที่ 550 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1.05 " |
ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
ตารางเวลา | 80 |
ไม่มีรอย / รอย | รอย |
ประเภทด้าย | NPT |
ความหนาของผนัง | 0.113 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.79 |
รหัส HS | 7307995015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ความยาว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPL 3 | เกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง | 1.5 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ฿73 | |
1CPL 4 | เกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง | 2" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ฿87 | |
1CPL 5 | เกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง | 3" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ฿112 | |
1CPL 6 | เกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง | 4" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ฿139 | |
1CPL 7 | เกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง | 6" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ฿179 | |
1CPL 8 | เกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง | 12 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ฿375 | |
1XKX4 | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 1.5 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ฿98 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.