ระบบกรองน้ำ AQUA-PURE
สไตล์ | รุ่น | ไมครอน | สี | การเชื่อมต่อ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ลด | กรองสื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AP-DWS1000 | 0.5 | ขาว | 1/4 "Push Connect | 3.25 " | 15.75 " | 10.875 " | คลอรีน, รสชาติ, กลิ่น, สิ่งสกปรก, สนิม, ตะกั่ว, ซีสต์, VOC และ MTBE | บล็อกคาร์บอน | ฿24,241 | |
B | 3MFF 100 | 0.5 | ขาว | 3 / 8 "NPT | - | 16 " | 4.5 " | คลอรีนรสชาติและกลิ่นตะกั่วซีสต์เลือกสิ่งสกปรกและสนิมของ VOC | ถ่านกัมมันต์ | ฿15,818 | |
C | เอพี อีซี่ ซีสต์-FF | 0.5 | ขาว | 3/8 'Push Connect | - | 15.156 " | 3.187 " | ตะกอนคลอรีนรสชาติและกลิ่นซีสต์ | บล็อกคาร์บอน | ฿9,390 | |
D | AP904 | 5 | สีน้ำเงิน | 1 "NPT | 5" | 5" | 5" | ฝุ่นละอองสนิมคลอรีนกลิ่นและเกล็ด | ถ่านกัมมันต์ | ฿30,546 | |
E | AP200 | 5 | ขาว | 3/8 "Push Connect | - | 9 13 / 16 " | - | คลอรีนรสกลิ่นสิ่งสกปรกและสนิม | ถ่านกัมมันต์ | ฿8,904 | |
F | เอพี101ที | 5 | ทูโทนช็อคชิพ | 3 / 4 "NPT | - | 14.187 " | 4 9 / 16 " | สิ่งสกปรกสนิม | - | ฿9,010 | |
G | เอพี11ที | 5 | ทูโทนช็อคชิพ | 3 / 4 "NPT | - | 13 11 / 16 " | 4 9 / 16 " | ตะกอนคลอรีนรสชาติกลิ่นและขนาด | - | ฿6,703 |
ระบบกรองน้ำ
ระบบกรองน้ำ Aqua-Pure เหมาะสำหรับการกรองน้ำให้บริสุทธิ์และให้การปกป้องจากสิ่งปนเปื้อนและแรงดันไฟกระชาก หน่วยเหล่านี้มาพร้อมกับวาล์วปิดอัตโนมัติในตัวสำหรับปิดระบบเมื่อเต็ม และการออกแบบตลับเปลี่ยนด่วนสุขาภิบาล (SQC) เพื่อให้ติดตั้งตลับได้ง่าย พวกมันลดอนุภาค สารตะกั่ว สารระเหย สารระเหย ซีสต์โปรโตซัว ปรสิต MTBE สนิม รสและกลิ่นของคลอรีนได้อย่างมีนัยสำคัญ และส่งน้ำดื่มสะอาดด้วยอัตราการไหลสูงถึง 20 แกลลอนต่อนาที มีอยู่ในตัวเลือกวัสดุกรองถ่านกัมมันต์และคาร์บอนบล็อก Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมซ็อกเก็ตกระแทก
- ระบบสายเคเบิ้ล / ท่อ Festoon
- ประกอบท่อ PTFE
- ประกอบท่ออากาศขด
- ถังสีและหม้ออัดแรงดัน
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- อิเล็กทรอนิกส์
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- MILWAUKEE วงล้อไร้สาย
- VELCRO Strap
- RAE ลายฉลุทางเท้าหยุดล้อ
- GORILLA MILL คาร์ไบด์เบนด์ 2-1 / 2 นิ้ว
- Cementex USA ชุดเสื้อโค้ทและกางเกง 21 Cal.
- KEN-TOOL เม้าท์/ถอดเม้าท์
- WESTWARD วาล์วสปริง
- CAMPBELL ปลอกหุ้มสายไฟ
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน VSC
- BROWNING บุชชิ่งคนขี้เกียจ