3mff100 ระบบกรองน้ำ Aqua-pure , 125 Psi | 35z834 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AQUA-PURE 3MFF100 ระบบกรองน้ำ Polypropylene, 3/8 นิ้ว, Npt | AC6QXR 35Z834

AQUA-PURE 3MFF100 ระบบกรองน้ำโพลีโพรพิลีน 3/8 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AC6QXR รุ่น: 3MFF100ข้ามอ้างอิง: 35Z834
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
฿15,818 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบกรองน้ำ
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึกMfr. เลขที่ 3MFF101
สีขาว
การเชื่อมต่อ3 / 8 "NPT
กรองสื่อถ่านกัมมันต์
อัตราการไหล2.5 กรัมต่อนาที
วัสดุหัวโพรพิลีน
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว100 องศา F
ไมครอน0.5
นาที ความดัน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนตลับหมึกที่ต้องการ1
ความสูงโดยรวม16 "
ความกว้างโดยรวม4.5 "
ลดคลอรีนรสชาติและกลิ่นตะกั่วซีสต์เลือกสิ่งสกปรกและสนิมของ VOC
อายุการใช้งาน6000 แกลลอน.
UPC695977918917

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.14
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)57.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8421210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาเพื่อกรองรสชาติแปลกกลิ่นความเข้มข้นของตะกั่วซีสต์คลอรีนและสารอินทรีย์ระเหยสิ่งสกปรกและสนิมจากน้ำ
  • การออกแบบเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อสุขอนามัยและวาล์วปิดเพื่อขจัดความจำเป็นเพิ่มเติมในการจัดการสื่อกรองและการปิดแหล่งจ่ายน้ำตามลำดับ
  • นำเสนอการเปลี่ยนไส้กรองที่ง่ายดายพร้อมระบบอำนวยความสะดวกแบบสี่ทิศทางสำหรับการถอดและการใส่ในบรรทัด
  • สามารถติดตั้งได้ง่ายบนก๊อกน้ำที่มีอยู่หรือท่อหลักในครัว
  • ประกอบด้วยสกรู 2 ตัวและขายึดหัวท้าย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไมครอนสีการเชื่อมต่อความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมลดกรองสื่อราคา
AQUA-PURE AP200 กรองน้ำ | AC2YHC 2P075 AP2005ขาว3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-คลอรีนรสกลิ่นสิ่งสกปรกและสนิมถ่านกัมมันต์฿8,904
AQUA-PURE AP101T พลาสติกกรอง | AC2YMU 2P275 เอพี101ที5ทูโทนช็อคชิพ3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "สิ่งสกปรกสนิม-฿9,010
AQUA-PURE AP11T ฟิลเตอร์บ้านทั้งหลัง | AC8LFQ 3BU 37 เอพี11ที5ทูโทนช็อคชิพ3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "ตะกอนคลอรีนรสชาติกลิ่นและขนาด-฿6,703
AQUA-PURE AP-DWS1000 ระบบน้ำดื่ม 1/4 นิ้ว Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5ขาว1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "คลอรีน, รสชาติ, กลิ่น, สิ่งสกปรก, สนิม, ตะกั่ว, ซีสต์, VOC และ MTBEบล็อกคาร์บอน฿24,241
AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF ระบบน้ำดื่ม, 2 GPM, 0.5 ไมครอน, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 เอพี อีซี่ ซีสต์-FF0.5ขาว3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "ตะกอนคลอรีนรสชาติและกลิ่นซีสต์บล็อกคาร์บอน฿9,390
AQUA-PURE AP904 ระบบกรองน้ำ 1 นิ้ว Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045สีน้ำเงิน1 "NPT5"5"5"ฝุ่นละอองสนิมคลอรีนกลิ่นและเกล็ดถ่านกัมมันต์฿30,546

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AQUA-PURE 3MFF100 ระบบกรองน้ำโพลีโพรพิลีน 3/8 นิ้ว Npt
฿15,818 / หน่วย