1cpz6 | ท่อ 2 1/2 นิ้ว ยาว 1 ฟุต ตาราง 40 เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติจำหน่าย 1CPZ6 ท่อ 2 1/2 นิ้วความยาว 1 ฟุตตารางเหล็ก 40 | AA9EHB

APPROVED VENDOR 1CPZ6 ท่อ 2 1/2 นิ้ว 1 ฟุต ความยาว ตาราง 40 เหล็ก

In Stock
รายการ: AA9EHB รุ่น: 1CPZ6
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
฿1,984 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานไม่มีเกลียว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ความยาว12 "
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 366 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.2.875 "
ขนาดท่อ2.5 "
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยรอย
ประเภทด้ายปลายธรรมดา
ความหนาของผนัง0.203 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.61
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องประเภทด้ายความหนาของผนังภายใน Diaความยาวแม็กซ์ ความดันราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPX6 ท่อ 1/2 นิ้วความยาว 1 ฟุตตาราง 40 เหล็กดำ | AA9EGG 1CPX61 / 2 "ไม่มีเกลียวเหล็กสีดำปลายธรรมดา0.109 "-12 "150 psi ที่ 366 องศา F฿340
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPX7 ท่อ 1/2 นิ้วความยาว 3 ฟุตตาราง 40 เหล็กดำ | AA9EGH 1CPX71 / 2 "ไม่มีเกลียวเหล็กสีดำปลายธรรมดา0.109 "-36 "150 psi ที่ 366 องศา F฿705
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPX8 ท่อ 1/2 นิ้ว 5 ฟุตความยาวตาราง 40 เหล็กดำ | AA9EGJ 1CPX81 / 2 "ไม่มีเกลียวเหล็กสีดำปลายธรรมดา0.109 "-60 "150 psi ที่ 366 องศา F฿1,210
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPX9 ท่อ 3/4 นิ้วความยาว 1 ฟุตตาราง 40 เหล็กดำ | AA9EGK 1CPX93 / 4 "ไม่มีเกลียวเหล็กสีดำปลายธรรมดา0.113 "-12 "150 psi ที่ 366 องศา F฿456
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPY1 ท่อ 3/4 นิ้วความยาว 3 ฟุตตาราง 40 เหล็กดำ | AA9EGL 1 CPY13 / 4 "ไม่มีเกลียวเหล็กสีดำปลายธรรมดา0.113 "-36 "150 psi ที่ 72 องศา F฿1,026
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1CPY2 ท่อ 3/4 นิ้ว 5 ฟุตความยาวตาราง 40 เหล็กดำ | AA9EGM 1 CPY23 / 4 "ไม่มีเกลียวเหล็กสีดำปลายธรรมดา0.113 "-60 "150 psi ที่ 366 องศา F฿1,579
อนุมัติจำหน่าย 1CPY3 ท่อ 1 นิ้ว 1 ฟุตความยาวตาราง 40 เหล็กดำ | AA9EGN 1 CPY31"ไม่มีเกลียวเหล็กสีดำปลายธรรมดา0.133 "-12 "150 psi ที่ 72 องศา F฿630

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1CPZ6 ท่อ 2 1/2 นิ้ว 1 ฟุต ความยาว ตาราง 40 เหล็ก
฿1,984 / หน่วย