ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ Black Steel Schedule 40 Welded Pipe
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทด้าย | ความหนาของผนัง | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 CPY5 | 1" | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.133 " | - | 60 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿2,334 | |
B | 5E552 | 1" | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | เหล็กเชื่อมดำ | NPT | 1 / 8 " | 1-3 / 64 " | 10ft | 150 psi ที่ 150 องศา F | ฿4,657 | RFQ
|
C | 1 CPY3 | 1" | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.133 " | - | 12 " | 150 psi ที่ 72 องศา F | ฿630 | |
C | 1 CPY9 | 1.5 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.145 " | - | 12 " | 150 psi ที่ 72 องศา F | ฿1,011 | |
A | 1 ซีพียู 2 | 1.5 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.145 " | - | 60 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿4,069 | |
C | 1 ซีพียู 1 | 1.5 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.145 " | - | 36 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿2,575 | |
B | 5E554 | 1.5 " | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | เหล็กเชื่อมดำ | NPT | 9 / 64 " | 1-39 / 64 " | 10ft | 150 psi ที่ 150 องศา F | ฿5,342 | RFQ
|
D | 5E553 | 1.25 " | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | เหล็กเชื่อมดำ | NPT | 1 / 8 " | 1.375 " | 10ft | 150 psi ที่ 150 องศา F | ฿5,670 | RFQ
|
A | 1 CPY7 | 1.25 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.14 " | - | 36 " | 150 psi ที่ 72 องศา F | ฿2,214 | |
A | 1 CPY8 | 1.25 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.14 " | - | 60 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿3,483 | |
C | 1 CPY6 | 1.25 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.14 " | - | 12 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿896 | |
E | 5E550 | 1 / 2 " | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | เหล็กเชื่อมดำ | NPT | 3 / 32 " | 39 / 64 " | 10ft | 150 psi ที่ 150 องศา F | ฿2,100 | RFQ
|
A | 1CPX7 | 1 / 2 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.109 " | - | 36 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿705 | |
C | 1CPX8 | 1 / 2 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.109 " | - | 60 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿1,210 | |
F | 1CPX6 | 1 / 2 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.109 " | - | 12 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿340 | |
B | 5E555 | 2" | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | เหล็กเชื่อมดำ | NPT | 9 / 64 " | 2-1 / 16 " | 10ft | 150 psi ที่ 150 องศา F | ฿8,592 | RFQ
|
F | 1 ซีพียู 3 | 2" | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.154 " | - | 12 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿1,407 | |
C | 1 ซีพียู 4 | 2" | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.154 " | - | 36 " | 150 psi ที่ 72 องศา F | ฿3,153 | |
A | 1 ซีพียู 5 | 2" | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.154 " | - | 60 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿5,120 | |
F | 1 ซีพียู 6 | 2.5 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.203 " | - | 12 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿1,984 | |
D | 40L308 | 2.5 " | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | ดำ API 5L / A53 | NPT | 0.203 " | - | 10ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿14,344 | RFQ
|
A | 1 ซีพียู 7 | 2.5 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.203 " | - | 36 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿6,939 | |
C | 1 ซีพียู 8 | 2.5 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.203 " | - | 60 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿9,366 | |
A | 1ศอฉ.2 | 3" | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.216 " | - | 60 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿11,595 | |
C | 1 ซีพียู 9 | 3" | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.216 " | - | 12 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿2,621 | |
D | 40L309 | 3" | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | ดำ API 5L / A53 | NPT | 0.216 " | - | 10ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿18,363 | RFQ
|
A | 1ศอฉ.1 | 3" | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.216 " | - | 36 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿7,821 | |
C | 1 CPY1 | 3 / 4 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.113 " | - | 36 " | 150 psi ที่ 72 องศา F | ฿1,026 | |
G | 5E551 | 3 / 4 " | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | เหล็กเชื่อมดำ | NPT | 7 / 64 " | 13 / 16 " | 10ft | 150 psi ที่ 150 องศา F | ฿3,020 | RFQ
|
C | 1 CPY2 | 3 / 4 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.113 " | - | 60 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿1,579 | |
C | 1CPX9 | 3 / 4 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.113 " | - | 12 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿456 | |
C | 1ศอฉ.4 | 4" | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.237 " | - | 36 " | 150 psi ที่ 72 องศา F | ฿12,544 | |
C | 1ศอฉ.5 | 4" | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.237 " | - | 60 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿16,456 | |
A | 1ศอฉ.3 | 4" | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.237 " | - | 12 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿3,448 | |
H | 40L310 | 4" | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | ดำ API 5L / A53 | NPT | 0.237 " | - | 10ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿25,322 | RFQ
|
C | 1ศอฉ.6 | 6" | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.28 " | - | 12 " | 150 psi ที่ 72 องศา F | ฿6,514 | |
F | 1ศอฉ.7 | 6" | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.28 " | - | 36 " | 150 psi ที่ 72 องศา F | ฿23,656 | |
F | 1ศอฉ.8 | 6" | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.28 " | - | 60 " | 150 psi ที่ 72 องศา F | ฿28,162 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลนส์ทดแทนตัวสะท้อนแสง
- กล่องกุญแจ
- กุญแจมือที่ซ่อนอยู่
- เครื่องแพ็คสูญญากาศ
- พัดลมหน้าต่าง
- รถเข็นอเนกประสงค์
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- ฟิวส์
- เราเตอร์
- ท่อประปา
- PARKER โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 4 ทาง 2 ตำแหน่ง 5 พอร์ต
- NATIONAL GUARD กรอบประตูแปรงไนลอนยืดหยุ่น Weatherstrip
- LIFT-ALL โหลด Hugger
- AEROQUIP ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบไม่มีซ็อกเก็ต
- VAL-MATIC วาล์วปล่อยอากาศ / อากาศสูญญากาศ
- VIBCO เครื่องสั่นแบบนิวเมติก
- GUARDAIR ส่วนขยายแบบตรงของ Palmjet
- SPEARS VALVES ชุดซ่อมเช็ควาล์ว CPVC, FKM
- MARTIN SPROCKET ชุดประแจปากตายหัวคู่ โครมเมี่ยม
- KILLARK ครอบคลุม