APPROVED VENDOR 5E552 ท่อ 1 นิ้ว x 10 ฟุต เกลียว สีดำ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กเชื่อมดำ |
ภายใน Dia | 1-3 / 64 " |
ความยาว | 10ft |
แม็กซ์ ความดัน | 150 psi ที่ 150 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1 5 / 16 " |
ขนาดท่อ | 1" |
ตารางเวลา | 40 |
ไม่มีรอย / รอย | รอย |
ประเภทด้าย | NPT |
ความหนาของผนัง | 1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 3.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 304.8 |
รหัส HS | 7306305055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทด้าย | ความหนาของผนัง | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPX6 | 1 / 2 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.109 " | - | 12 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿340 | ||
1CPX7 | 1 / 2 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.109 " | - | 36 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿705 | ||
1CPX8 | 1 / 2 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.109 " | - | 60 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿1,210 | ||
1CPX9 | 3 / 4 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.113 " | - | 12 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿456 | ||
1 CPY1 | 3 / 4 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.113 " | - | 36 " | 150 psi ที่ 72 องศา F | ฿1,026 | ||
1 CPY2 | 3 / 4 " | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.113 " | - | 60 " | 150 psi ที่ 366 องศา F | ฿1,579 | ||
1 CPY3 | 1" | ไม่มีเกลียว | เหล็กสีดำ | ปลายธรรมดา | 0.133 " | - | 12 " | 150 psi ที่ 72 องศา F | ฿630 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.