APPROVED VENDOR รถเข็น 1ECH1 Wire Security 900 Lb. ความยาว 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นสายไฟ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | 4 หมุน |
การก่อสร้าง | 1 1/4 "Sq. ฐานท่อ 1" Rnd. ด้านท่อ |
เสร็จสิ้น | Chrome |
วัด | 11 ก. ฐาน 16 ga. ด้าน |
ความจุโหลด | 900 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 68.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 65 " |
ความกว้างโดยรวม | 27.25 " |
ความยาวชั้นวาง | 60 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 161.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อ | ประเภทล้อ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1คลื่นไฟฟ้าหัวใจ6 | ฟีนอล | (2) หมุน, (2) แข็ง | 1800 ปอนด์ | 70 " | 48 " | 24 " | ฿51,989 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.