APPROVED VENDOR 1ECH9 รถเข็นลวดสูงสำหรับงานหนัก 48 "x 24" x 69"
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นลวด |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 1" |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | Chrome |
ความสูงของริมฝีปาก | 1 / 4 " |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความสูงโดยรวม | 69 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | สี | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECJ1 | 60 " | 5" | ยาง | 24 " | 60 " | 24 " | เงิน | Chrome | ฿28,436 | ||
1ECJ3 | 48.75 " | 5" | ยาง | 18 " | 48 " | 18 " | เงิน | Chrome | ฿6,846 | ||
3TNZ8 | 41 " | 3" | พอลิเมอ | 18 " | 36 " | 18 " | เงิน | Chrome | ฿6,557 | ||
3TNZ9 | 53 " | 3" | พอลิเมอ | 18 " | 48 " | 18 " | เงิน | Chrome | ฿7,464 | ||
3ส.ส.ท.1 | 41 " | 3" | พอลิเมอ | 24 " | 36 " | 24 " | เงิน | Chrome | ฿5,115 | ||
3ส.ส.ท.2 | 53 " | 3" | พอลิเมอ | 24 " | 48 " | 24 " | เงิน | Chrome | ฿5,775 | ||
3ส.ส.ท.3 | 36 " | 3" | พอลิเมอ | 18 " | 36 " | 18 " | เงิน | Chrome | ฿10,105 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.