1laf2 | น็อตเชื่อม 5/16-24 63/64 X 5/8 - Pk10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1LAF2 น็อตเชื่อม 5/16-24 63/64 X 5/8, 10PK | AB2CTL

APPROVED VENDOR 1LAF2 น็อตเชื่อม 5/16-24 63/64 X 5/8, 10PK

In Stock
รายการ: AB2CTL รุ่น: 1LAF2
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
฿1,103 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอ่อนนุชเชื่อม
ความยาวฐาน63 / 64 "
ความหนาฐาน9 / 64 "
ความกว้างฐาน5 / 8 "
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-24
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ประเภทอ่อนนุชแท็บฐานเชื่อมอ่อนนุชพร้อมรูออฟเซ็ต
นักบิน Dia.23 / 64 "
ความสูงของนักบิน0.080 "
ขนาดรูนำร่อง3 / 8 "
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNF
ชนิดภาพเขียนฐานแท็บพร้อมรูออฟเซ็ต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ศูนย์กลางของรูนำร่องถึงขอบด้านนอก (0.281 ")

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LAF2 น็อตเชื่อม 5/16-24 63/64 X 5/8, 10PK
฿1,103 / แพ็ค