1laj1 | น็อตเชื่อม 3/8-16 1 1/8 X 5/8 - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1LAJ1 น็อตเชื่อม 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 50PK | เอบีทูคัพ

APPROVED VENDOR 1LAJ1 น็อตเชื่อม 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 50PK

In Stock
รายการ: AB2CUP รุ่น: 1LAJ1
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
฿1,146 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอ่อนนุชเชื่อม
ความยาวฐาน1.125 "
ความหนาฐาน9 / 64 "
ความกว้างฐาน5 / 8 "
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-16
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็ก
ประเภทอ่อนนุชTab Base Weld Nut พร้อมประมาณการ
นักบิน Dia.7 / 16 "
ความสูงของนักบิน0.094 "
ขนาดรูนำร่อง29 / 64 "
ความสูงของการฉาย0.027 "
ความกว้างของการฉาย0.312 "
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนฐานแท็บที่มีการคาดการณ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

รายละเอียดสินค้า:

  • ประมาณการเชื่อม (1)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LAJ1 น็อตเชื่อม 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 50PK
฿1,146 / แพ็ค