1laj4 | น็อตเชื่อม 10-32 5/8 X 3/8 นิ้ว - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1LAJ4 น็อตเชื่อม 10-32 5/8 X 3/8 นิ้ว 50PK | เอบีทูคัท

APPROVED VENDOR 1LAJ4 น็อตเชื่อม 10-32 5/8 X 3/8 นิ้ว 50PK

In Stock
รายการ: AB2CUT รุ่น: 1LAJ4
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
฿732 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอ่อนนุชเชื่อม
ความยาวฐาน5 / 8 "
ความหนาฐาน3 / 32 "
ความกว้างฐาน3 / 8 "
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว# 10-32
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็ก
ประเภทอ่อนนุชTab Base Weld Nut พร้อมประมาณการ
นักบิน Dia.15 / 64 "
ความสูงของนักบิน0.032 "
ขนาดรูนำร่อง1 / 4 "
ความสูงของการฉาย0.012 "
ความกว้างของการฉาย0.094 "
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNF
ชนิดภาพเขียนฐานแท็บที่มีการคาดการณ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

รายละเอียดสินค้า:

  • ประมาณการเชื่อม (2)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LAJ4 น็อตเชื่อม 10-32 5/8 X 3/8 นิ้ว 50PK
฿732 / แพ็ค