1laj6 | น็อตเชื่อม M6x1.0 20.7 X 13มม. - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1LAJ6 Weld Nut M6X1.0 20.7 X 13Mm, 50PK | AB2CUV

APPROVED VENDOR 1LAJ6 น็อตเชื่อม M6X1.0 20.7 X 13 มม. 50PK

In Stock
รายการ: AB2CUV รุ่น: 1LAJ6
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
฿1,160 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอ่อนนุชเชื่อม
ความยาวฐาน20.7mm
ความหนาฐาน3.2mm
ความกว้างฐาน13mm
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM6 x 1
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็ก
ประเภทอ่อนนุชTab Base Weld Nut พร้อมประมาณการ
นักบิน Dia.7.5mm
ความสูงของนักบิน1.3mm
ขนาดรูนำร่อง8mm
ความสูงของการฉาย0.590 "
ความกว้างของการฉาย0.318 "
ระบบการวัดเมตริก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนฐานแท็บที่มีการคาดการณ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

รายละเอียดสินค้า:

  • ประมาณการเชื่อม (2)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LAJ6 น็อตเชื่อม M6X1.0 20.7 X 13 มม. 50PK
฿1,160 / แพ็ค