APPROVED VENDOR 1LBH8 Elbow 45 องศาเหล็กชุบสังกะสีอ่อน 1/2 In
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อศอก 45 องศา |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน |
ชั้น | 300 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG |
ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 7307199060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ปอนด์ 6 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿124 | |
1 ปอนด์ 7 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿28 | |
1 ปอนด์ 3 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1.5 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,200 | |
1 ปอนด์ 4 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,088 | |
1MPE1 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | - | ฿36 | |
1MPE3 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | - | ฿977 | |
1MPE4 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 4 " | - | ฿1,192 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.