1lbh6 | ข้องอ 45 องศา เหล็กอ่อนอาบสังกะสี 1/4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LBH6 ข้อศอก 45 องศาเหล็กชุบสังกะสีอ่อน 1/4 นิ้ว | AB2DDN

APPROVED VENDOR 1LBH6 Elbow 45 องศาเหล็กชุบสังกะสีอ่อน 1/4 In

In Stock
รายการ: AB2DDN รุ่น: 1LBH6
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
฿434 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสีอ่อน
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน2000 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ1 / 4 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBH7 ข้อศอก 45 องศาเหล็กชุบสังกะสีอ่อน 3/8 นิ้ว | AB2DDP 1 ปอนด์ 7เหล็กชุบสังกะสีอ่อน3002000 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 8 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBH8 ข้อศอก 45 องศาเหล็กชุบสังกะสีอ่อน 1/2 นิ้ว | AB2DDQ 1 ปอนด์ 8เหล็กชุบสังกะสีอ่อน3002000 psi ที่ 150 องศา F WOG1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LBK3 ข้อศอก 45 องศาเหล็กชุบสังกะสีอ่อน 1 1 / 2in | AB2DDV 1 ปอนด์ 3เหล็กชุบสังกะสีอ่อน3001500 psi ที่ 150 องศา F WOG1.5 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,327
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LBK4 ข้อศอก 45 องศาเหล็กชุบสังกะสีอ่อน 2 นิ้ว | AB2DDW 1 ปอนด์ 4เหล็กชุบสังกะสีอ่อน3001500 psi ที่ 150 องศา F WOG2"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,444
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MPE1 ข้อศอก 45 องศา 1/4 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AB2LKD 1MPE1เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 4 "-฿1,531
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MPE3 ข้อศอก 45 องศา 1/2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AB2LKE 1MPE3เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 2 "-฿932
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MPE4 ข้อศอก 45 องศา 3/4 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AB2LKF 1MPE4เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F3 / 4 "-฿1,117

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LBH6 Elbow 45 องศาเหล็กชุบสังกะสีอ่อน 1/4 In
฿434 / หน่วย