จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1LMK6 จุกนมเหล็ก 300 Psi 1 x 10 In | AB2EGA

APPROVED VENDOR 1LMK6 จุกนมเหล็ก 300 Psi 1 x 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2EGA รุ่น: 1LMK6

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿2,240 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ความยาว10 "
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ3141 psi WSP ที่ 650 องศา F
ภายนอก Dia.1.315 "
ขนาดท่อ1"
ตารางเวลา80
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง0.179 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LLU5 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 1 1/2 In | AB2EAV 1LLU51.5 "6557 psi WSP ที่ 650 องศา F0.405 "1 / 8 "0.095 "฿209
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LLU6 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 2 In | AB2EAW 1LLU62"6557 psi WSP ที่ 650 องศา F0.405 "1 / 8 "0.095 "฿219
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LLU7 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 2 1/2 In | AB2EAX 1LLU72.5 "6557 psi WSP ที่ 650 องศา F0.405 "1 / 8 "0.095 "฿239
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LLU8 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 3 In | AB2EAY 1LLU83"6557 psi WSP ที่ 650 องศา F0.405 "1 / 8 "0.095 "฿236
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LLU9 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 3 1/2 In | AB2EAZ 1LLU93.5 "6557 psi WSP ที่ 650 องศา F0.405 "1 / 8 "0.095 "฿163
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LLV1 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 4 In | AB2EBA 1LLV14"6557 psi WSP ที่ 650 องศา F0.405 "1 / 8 "0.095 "฿169
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LLV2 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 4 1/2 In | AB2EBB 1LLV24.5 "6557 psi WSP ที่ 650 องศา F0.405 "1 / 8 "0.095 "฿370

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LMK6 จุกนมเหล็ก 300 Psi 1 x 10 นิ้ว
฿2,240 / หน่วย