APPROVED VENDOR 1MCU1G พาเลทอะลูมิเนียม 48l x 42 W x ความสูง 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลท |
สี | เงิน |
ความสูง | 6" |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป |
รายการพาเลท | 2-Way |
ประเภทพาเลท | วางซ้อนกันได้ |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 6,000 ปอนด์ |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 107.44 |
รหัส HS | 7616995090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความจุโหลดแบบไดนามิก | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCR9G | Black | 2200 ปอนด์ | 6" | 48 " | โพลีเอทิลีนบริสุทธิ์ความหนาแน่นสูง | 6,600 ปอนด์ | 40 " | - | RFQ
| |
1MCT4G | สีเทา | 2200 ปอนด์ | 6" | 48 " | โพลีเอทิลีนบริสุทธิ์ความหนาแน่นสูง | 8,000 ปอนด์ | 48 " | - | RFQ
| |
1MCT5G | Black | 2200 ปอนด์ | 6" | 48 " | โพลีเอทิลีนบริสุทธิ์ความหนาแน่นสูง | 6600 ปอนด์ | 40 " | - | RFQ
| |
1MCT8G | สีเทา | 3790 ปอนด์ | 6" | 48 " | โพลีเอทิลีนบริสุทธิ์ความหนาแน่นสูง | 4,400 | 40 " | - | RFQ
| |
1MCT9G | สีน้ำเงิน | 2200 ปอนด์ | 5" | 48 " | โพลีเอทิลีนบริสุทธิ์ความหนาแน่นสูง | 4,000 ปอนด์ | 40 " | - | RFQ
| |
1MCU2G | เงิน | - | 6" | 48 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | 6,000 ปอนด์ | 48 " | ฿29,660 | ||
48x48 HDSC สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 4,000 ปอนด์ | 6 3 / 5 " | 48 " | HDPE รีไซเคิลบางส่วน | 30,000 ปอนด์ | 48 " | ฿12,228 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.