APPROVED VENDOR 1MCR9G พาเลทพลาสติก 48 x 40 นิ้ว Dynam Cap2200lb
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลท |
สี | Black |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 2200 ปอนด์ |
ความสูง | 6" |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนบริสุทธิ์ความหนาแน่นสูง |
รายการพาเลท | 4 ทางเต็ม |
ประเภทพาเลท | วางซ้อนกันได้ |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 6,600 ปอนด์ |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 100.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 120.9 |
รหัส HS | 3923900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความจุโหลดแบบไดนามิก | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCT4G | สีเทา | 2200 ปอนด์ | 6" | 48 " | โพลีเอทิลีนบริสุทธิ์ความหนาแน่นสูง | 8,000 ปอนด์ | 48 " | - | RFQ
| |
1MCT5G | Black | 2200 ปอนด์ | 6" | 48 " | โพลีเอทิลีนบริสุทธิ์ความหนาแน่นสูง | 6600 ปอนด์ | 40 " | - | RFQ
| |
1MCT8G | สีเทา | 3790 ปอนด์ | 6" | 48 " | โพลีเอทิลีนบริสุทธิ์ความหนาแน่นสูง | 4,400 | 40 " | - | RFQ
| |
1MCT9G | สีน้ำเงิน | 2200 ปอนด์ | 5" | 48 " | โพลีเอทิลีนบริสุทธิ์ความหนาแน่นสูง | 4,000 ปอนด์ | 40 " | - | RFQ
| |
1MCU1G | เงิน | - | 6" | 48 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | 6,000 ปอนด์ | 42 " | ฿24,051 | ||
1MCU2G | เงิน | - | 6" | 48 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | 6,000 ปอนด์ | 48 " | ฿29,660 | ||
48x48 HDSC สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 4,000 ปอนด์ | 6 3 / 5 " | 48 " | HDPE รีไซเคิลบางส่วน | 30,000 ปอนด์ | 48 " | ฿12,228 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.