EDWARDS SIGNALING 89 Series แฟลชติดบนพื้นผิว
สไตล์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | แสงส่องสว่าง | แรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 89SMSTRR-AQ | - | 0.39A | ซีดี 21 | VDC 24 | RFQ
|
A | 89SMSTRR-N5 | - | 0.115A | ซีดี 21 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
B | 89SMSTRC-AQ | - | 0.39A | ซีดี 150 | VDC 24 | RFQ
|
B | 89SMSTRC-N5 | - | 0.115A | ซีดี 150 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
C | 89SMSTRA-AQ | สีเหลืองอำพัน | 0.39A | ซีดี 90 | VDC 24 | RFQ
|
C | 89SMSTRA-N5 | สีเหลืองอำพัน | 0.115A | ซีดี 90 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
D | 89SMSTRB-AQ | สีน้ำเงิน | 0.39A | ซีดี 20 | VDC 24 | RFQ
|
D | 89SMSTRB-N5 | สีน้ำเงิน | 0.115A | ซีดี 20 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
E | 89SMSTRG-AQ | สีเขียว | - | - | 24 โวลต์/โวลต์ | RFQ
|
E | 89SMSTRG-N5 | สีเขียว | 0.115A | ซีดี 70 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องจ่ายไฟชั่วคราวและอุปกรณ์เสริมในรถเข็น
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- ชุดขับน็อตแม่นยำ
- เครื่องวัดการฉายรังสี
- อุปกรณ์อ่างเก็บน้ำ
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- เครื่องซักผ้า
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- ทองแดง
- OSG แตะฟลุตเหล็กโคบอลต์ความเร็วสูงแบบตรงเสร็จสิ้นสดใส
- SPEAKMAN การเปลี่ยนฝักบัว
- APPLETON ELECTRIC มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 2 ขั้ว
- DIXON ชุด Coupler Ws-Series
- EDWARDS SIGNALING ลูกกรงแตร
- BENCHMARK SCIENTIFIC Hybex Series ขวด Erlenmeyer
- HOFFMAN วางอุปกรณ์กล้องโทรทรรศน์ Wireway
- MARTIN SPROCKET บุชชิ่ง MST ซีรีส์ U0
- ECO-MAX ขั้วแบตเตอรี่
- DAYTON ถุงสูญญากาศ