EDWARDS SIGNALING 89SMSTRG-AQ Surface Mount Strobe, 24V, สีเขียว, 3 3/8 x 2 1/8 x 5 นิ้ว ขนาด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Strobe |
สี | สีเขียว |
Dimension | 3-3 / 8 "x 2-1 / 8" x 5 " |
แหล่งกำเนิดแสง | Strobe |
Standard | 1638 UL |
แรงดันไฟฟ้า | 24 โวลต์/โวลต์ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | แสงส่องสว่าง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89SMSTRA-AQ | สีเหลืองอำพัน | 0.39A | ซีดี 90 | VDC 24 | - | RFQ
| |
89SMSTRA-N5 | สีเหลืองอำพัน | 0.115A | ซีดี 90 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
89SMSTRB-AQ | สีน้ำเงิน | 0.39A | ซีดี 20 | VDC 24 | - | RFQ
| |
89SMSTRB-N5 | สีน้ำเงิน | 0.115A | ซีดี 20 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
89SMSTRC-AQ | - | 0.39A | ซีดี 150 | VDC 24 | - | RFQ
| |
89SMSTRC-N5 | - | 0.115A | ซีดี 150 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
89SMSTRG-N5 | สีเขียว | 0.115A | ซีดี 70 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.