1mmz5 | ครอส 1 นิ้ว Npt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MMZ5 Cross 1 นิ้ว Npt | AB2LAD

APPROVED VENDOR 1MMZ5 ข้าม 1 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AB2LAD รุ่น: 1MMZ5
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
฿2,829 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้าม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอมสีดำ
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 72 องศา F
ขนาดท่อ1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.69
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MMZ1 Cross 1/4 นิ้ว Npt | AB2KZZ 1MMZ1เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 4 "--฿1,709
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MMZ4 Cross 3/4 นิ้ว Npt | AB2LAC 1MMZ4เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F3 / 4 "--฿1,839
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MMZ6 Cross 1-1 / 4 นิ้ว Npt | AB2LAE 1MMZ6เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F1.25 "--฿2,398
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1MMZ8 ข้าม 2 นิ้ว Npt | AB2LAF 1MMZ8เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F2"--฿4,755
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MNT2 Cross 1/4 Inch Socket Weld | AB2LFV 1MNT2เหล็กหลอมสีดำ-ซ็อกเก็ตเชื่อม3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 4 "--฿69
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MNT4 Cross 1/2 Inch Socket Weld | AB2LFW 1MNT4เหล็กหลอมสีดำ-ซ็อกเก็ตเชื่อม3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 2 "--฿94
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2WU56 Cross Black Malleable Iron 150 2-1/2 Inch | AC3VTM 2 วัตต์ 56เหล็กอ่อน150เอฟเอ็นพีที300 psi ที่ 150 องศา F2.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 366 องศา F฿4,549

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1MMZ5 ข้าม 1 นิ้ว Npt
฿2,829 / หน่วย