1mna8 | ข้อต่อ 2 นิ้ว Npt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1MNA8 ข้อต่อ 2 นิ้ว Npt | AB2LAU

APPROVED VENDOR 1MNA8 ข้อต่อ 2 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AB2LAU รุ่น: 1MNA8
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
฿1,471 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแต่งงานกัน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอมสีดำ
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 72 องศา F
ขนาดท่อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.41
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7307923010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติข้อต่อ 1LBY3 1/4 นิ้ว Fnpt | AB2DHK 1 ปอนด์ 3เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F1 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿374
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติข้อต่อ 1LBY4 3/8 นิ้ว Fnpt | AB2DHL 1 ปอนด์ 4เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F3 / 8 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿358
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติข้อต่อ 1LBY5 1/2 นิ้ว Fnpt | AB2DHM 1 ปอนด์ 5เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿402
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติข้อต่อ 1LBY6 3/4 นิ้ว Fnpt | AB2DHN 1 ปอนด์ 6เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿507
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติข้อต่อ 1LBY7 1 นิ้ว Fnpt | AB2DHP 1 ปอนด์ 7เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F1"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿734
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติข้อต่อ 1LBY8 1-1 / 4 นิ้ว Fnpt | AB2DHQ 1 ปอนด์ 8เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F1.25 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿814
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBY9 Coupling 1-1 / 2 Inch Fnpt | AB2DHR 1 ปอนด์ 9เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F1.5 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿1,240

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1MNA8 ข้อต่อ 2 นิ้ว Npt
฿1,471 / หน่วย