APPROVED VENDOR 1MNR8 Tee 3 นิ้ว Socket Weld
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Tee |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหลอมสีดำ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ตเชื่อม |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 psi ที่ 72 องศา F |
ขนาดท่อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 7307995045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBX2 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿550 | |
1LBX3 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿556 | |
1LBX4 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿588 | |
1LBX5 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 3 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿733 | |
1LBX6 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 1" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿1,071 | |
1LBX7 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 1500 psi ที่ 150 องศา F | 1.25 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿1,491 | |
1LBX8 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 1500 psi ที่ 150 องศา F | 1.5 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿1,883 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.