CHERNE Muni-Ball Plugs ขนาดเดียว
ปลั๊ก Muni Ball สำหรับท่อประปาขนาดเดียวของ Cherne ประกอบด้วยระบบบายพาสเต็มรูปแบบเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทดสอบระบบท่อได้ ปลั๊กเหล่านี้ ได้แก่ รุ่น 262008, 262010, 262048, 262064, 262080, 262110, 262129, 262137 และ 262258 ที่มีความยาวยุบตัวตั้งแต่ 3.8 นิ้ว ถึง 19.75 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | ขนาดที่กำหนด | พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 262008 | 1.4 " | 3.8 " | 1.5 " | 1.49" ถึง 1.88" | ฿9,852 | |
B | 262010 | 1.75 " | 6" | 2" | 1.88" ถึง 2.25" | ฿9,935 | |
C | 262258 | 2.5 " | 8" | 3" | 2.62" ถึง 3.25" | ฿13,208 | |
B | 262048 | 3.13 " | 8" | 4" | 3.25" ถึง 4.25" | ฿10,290 | |
D | 262064 | 4.5 " | 7" | 6" | 4.5" ถึง 6.25" | ฿13,006 | |
E | 262080 | 6.75 " | 10 " | 8" | 7" ถึง 8.25" | ฿16,534 | |
F | 262110 | 8.75 " | 11.75 " | 10 " | 9" ถึง 10.25" | ฿20,904 | |
G | 262129 | 10.25 " | 13.75 " | 12 " | 10.5" ถึง 12.25" | ฿29,963 | |
H | 262137 | 13.75 " | 19.75 " | 15 "ถึง 16" | 14" ถึง 16" | ฿45,283 |
กลไกการทำงาน
- ควรวางปลั๊กไว้ในท่ออย่างน้อยเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
- ต่อปลายด้านหนึ่งของท่อสูบลมเข้ากับข้อต่อท่อลมแบบเสียบ
- รั้ง / ปิดกั้นปลั๊ก
- ขยายแรงดันไปที่ปลั๊กผ่านท่อสูบลมและปล่อยให้คงที่
- ดำเนินการทดสอบท่อหรือการใช้งานอื่น ๆ ของปลั๊ก
- ปล่อยแรงดันปลั๊กจากภายนอกเขตอันตรายจนกว่าปลั๊กจะปล่อยลมออกจนหมด และถอดระบบค้ำยัน/บล็อกออกในที่สุด
คุณสมบัติ
- ปลั๊ก Muni Ball สำหรับท่อประปาขนาดเดียวของ Cherne มาพร้อมกับบายพาสอะลูมิเนียมแบบเกลียวที่ทนทานเพื่อเบี่ยงเบนการไหลของน้ำ
- พวกเขามีโครงสร้างยางธรรมชาติทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานในการซีลแม้กระทั่งพื้นผิวที่สมบุกสมบันที่สุด
- หน่วยเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นปลั๊กทดสอบอากาศได้อย่างง่ายดายโดยใช้ชุดแปลง
- ปลั๊กขนาด 8, 10, 12 และ 15 นิ้วประกอบด้วยพอร์ต XNUMX พอร์ตสำหรับการใช้งานที่ง่ายขึ้นในการทดสอบอากาศในท่อน้ำทิ้ง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.9001
- OSHA
คำถามที่พบบ่อย
อายุการเก็บรักษาของปลั๊กนิวแมติก Cherne คืออะไร?
Cherne มอบการรับประกัน 2 ปีสำหรับปลั๊กนิวแมติกทั้งหมด (นับจากวันที่ผลิต) เมื่อเก็บรักษาภายใต้สภาวะควบคุมและที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 125 องศาฟาเรนไฮต์
ควรตรวจสอบแรงดันของปลั๊กบ่อยแค่ไหน?
ควรตรวจสอบและรักษาความดันลมยางไว้อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ 4 ชั่วโมงขณะใช้งาน
จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการพองตัวของปลั๊กมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
- การพองตัวมากเกินไป: อาจทำให้ปลั๊กหลุดออกและแตกออกด้วยความเร็วที่สูงมาก
- การพองตัวต่ำ: อาจทำให้สื่อและปลั๊กที่พันไว้หลุดออกจากท่อ
Muni-Ball (ปลั๊กบายพาส) ถูกแปลงสำหรับการทดสอบอากาศอย่างไร
ปลั๊กหรือฝาปิดบายพาสถูกแทนที่ด้วยชุดแปลง Air Loc
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ
- ยางวาล์วและส่วนขยาย
- แท่งสี่เหลี่ยมพลาสติก
- HVAC บอลวาล์วควบคุม
- ตู้เซฟรวม
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- ขั้วต่อสายไฟ
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- การทดสอบดิน
- ซีลไฮดรอลิก
- POWER FIRST สายเคเบิ้ลสำหรับงานหนัก
- MILWAUKEE สิ่วขูดหินปูน
- AIR HANDLER เครื่องกรองอากาศขนาดเล็กรุ่น MERV 15
- AMERICAN TORCH TIP ติดต่อ Tip Miller Style
- DIXON จุกนมเชื่อม
- GUARDAIR ซับทิ้ง
- KETT TOOLS ตัวเรือนมุมขวา
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 DWV ข้อต่อฟิตติ้ง IPS Sewer Adaptors, หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- VESTIL รถบดสั่นสะเทือน
- APPROVED VENDOR แผ่นซ่อม