Cherne 262080 | ปลั๊กบอล ขนาดเดียว ขนาด 8 นิ้ว ความยาวนิ้ว 13 Psi | 2hcd6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHERNE 262080 Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 8 นิ้ว ความยาวนิ้ว 13 psi | AC2AAE 2HCD6

CHERNE 262080 บอลเสียบ ไซส์เดียว ขนาด 8 นิ้ว ความยาวนิ้ว 13 psi

In Stock
รายการ: AC2AAE รุ่น: 262080การอ้างอิงข้าม: 2HCD6 / 3NVY9
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
฿16,534 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมูนิบอลเสียบ
(F) ขนาด NPT3
เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว6.75 "
ความยาวกิ่ว10 "
Eye Inside Dia3 / 8 "
วัสดุยาง
สูงสุด แรงดันย้อนกลับ13 psi/30 ฟุต
ขนาดที่กำหนด8"
พิสัย7" ถึง 8.25"
แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการ35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนนิวเมติก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.65
ความสูงของเรือ (ซม.)27.18
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8481100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางกิ่วความยาวกิ่วขนาดที่กำหนดพิสัยราคา
CHERNE 262048 Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 4 นิ้ว ความยาวนิ้ว 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25" ถึง 4.25"฿10,290
CHERNE 262008 Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาวนิ้ว 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49" ถึง 1.88"฿9,852
CHERNE 262010 Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 2 นิ้ว ความยาวนิ้ว 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88" ถึง 2.25"฿9,935
CHERNE 262064 ปลั๊กบอล ขนาดเดียว ขนาด 6 นิ้ว ความยาวนิ้ว 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5" ถึง 6.25"฿13,060
CHERNE 262110 Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 10 นิ้ว ความยาวนิ้ว 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9" ถึง 10.25"฿20,904
CHERNE 262129 ปลั๊กบอล ขนาดเดียว ขนาด 12 นิ้ว ความยาวนิ้ว 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5" ถึง 12.25"฿29,963
CHERNE 262137 ปลั๊กบอล ขนาดเดียว ขนาด 15-16 นิ้ว ความยาวนิ้ว 13 psi | AD2EWR 3NVZ6 26213713.75 "19.75 "15 "ถึง 16"14" ถึง 16"฿45,779

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHERNE 262080 บอลเสียบ ไซส์เดียว ขนาด 8 นิ้ว ความยาวนิ้ว 13 psi
฿16,534 / หน่วย