Cherne 262010 | ปลั๊กบอล ขนาดเดียว ขนาด 2 นิ้ว ความยาวนิ้ว 22 Psi | 2hcd4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHERNE 262010 Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 2 นิ้ว ความยาวนิ้ว 22 psi | AC2AAC 2HCD4

CHERNE 262010 บอลเสียบ ไซส์เดียว ขนาด 2 นิ้ว ความยาวนิ้ว 22 psi

In Stock
รายการ: AC2AAC รุ่น: 262010อ้างอิงข้าม: 2HCD4
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
฿9,935 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมูนิบอลเสียบ
(F) ขนาด NPT1/8
เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว1.75 "
ความยาวกิ่ว6"
Eye Inside Dia1 / 8 "
ประเภท Eyeboltโซ่ถอดได้
วัสดุยาง
สูงสุด แรงดันย้อนกลับ22 psi/50 ฟุต
ขนาดที่กำหนด2"
พิสัย1.88" ถึง 2.25"
แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการ40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนนิวเมติก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8481100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางกิ่วความยาวกิ่วขนาดที่กำหนดพิสัยราคา
CHERNE 262048 Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 4 นิ้ว ความยาวนิ้ว 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25" ถึง 4.25"฿10,290
CHERNE 262008 Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาวนิ้ว 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49" ถึง 1.88"฿9,852
CHERNE 262064 ปลั๊กบอล ขนาดเดียว ขนาด 6 นิ้ว ความยาวนิ้ว 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5" ถึง 6.25"฿13,060
CHERNE 262080 Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 8 นิ้ว ความยาวนิ้ว 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7" ถึง 8.25"฿16,534
CHERNE 262110 Ball Plug ขนาดเดียว ขนาด 10 นิ้ว ความยาวนิ้ว 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9" ถึง 10.25"฿20,904
CHERNE 262129 ปลั๊กบอล ขนาดเดียว ขนาด 12 นิ้ว ความยาวนิ้ว 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5" ถึง 12.25"฿29,963
CHERNE 262137 ปลั๊กบอล ขนาดเดียว ขนาด 15-16 นิ้ว ความยาวนิ้ว 13 psi | AD2EWR 3NVZ6 26213713.75 "19.75 "15 "ถึง 16"14" ถึง 16"฿45,779

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHERNE 262010 บอลเสียบ ไซส์เดียว ขนาด 2 นิ้ว ความยาวนิ้ว 22 psi
฿9,935 / หน่วย