CHERNE 262129 บอลเสียบ ไซส์เดียว ขนาด 12 นิ้ว ความยาวนิ้ว 13 psi
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มูนิบอลเสียบ |
(F) ขนาด NPT | 3 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | 10.25 " |
ความยาวกิ่ว | 13.75 " |
Eye Inside Dia | 3 / 8 " |
วัสดุ | ยาง |
สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | 13 psi/30 ฟุต |
ขนาดที่กำหนด | 12 " |
พิสัย | 10.5" ถึง 12.25" |
แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการ | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | นิวเมติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8481100060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | ขนาดที่กำหนด | พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
262048 | 3.13 " | 8" | 4" | 3.25" ถึง 4.25" | ฿10,290 | ||
262008 | 1.4 " | 3.8 " | 1.5 " | 1.49" ถึง 1.88" | ฿9,852 | ||
262010 | 1.75 " | 6" | 2" | 1.88" ถึง 2.25" | ฿9,935 | ||
262064 | 4.5 " | 7" | 6" | 4.5" ถึง 6.25" | ฿13,060 | ||
262080 | 6.75 " | 10 " | 8" | 7" ถึง 8.25" | ฿16,534 | ||
262110 | 8.75 " | 11.75 " | 10 " | 9" ถึง 10.25" | ฿20,904 | ||
262137 | 13.75 " | 19.75 " | 15 "ถึง 16" | 14" ถึง 16" | ฿45,779 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.