APPROVED VENDOR 1MPD6 Street Elbow 90 องศา 1 นิ้ว Glavanized
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ศอกถนน 90 องศา |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กชุบสังกะสี |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x MNPPT |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 psi ที่ 72 องศา F |
ขนาดท่อ | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 7307929000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ปอนด์ 9 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿342 | ||
1LBL1 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿505 | ||
1MPD2 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | - | ฿749 | ||
1MPD4 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | - | - | RFQ
| |
1MPD5 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 4 " | - | - | RFQ
| |
2WJ 14 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,917 | ||
2WJ 15 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 4" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿5,039 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.